Motion
820A27
Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - une pièce, 27 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 6.5040 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04372713
N° MFR820A27
Prix214.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - une pièce, 27 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 6.5040 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04372713
N° MFR820A27
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
Prix214.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Alésage maximal
    2 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    6.56 po
  • Pas Diamètre  
    6.504 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.56 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.56 po
  • Poids
    7.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon de convoyeur série 800
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950175225
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    27
  • Type de pignon
    Une-pièce
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950175225

Aperçu

Description du fabricant
820A27 TTOP SPK
  • Les pignons de la série 800 sont également appelés pignons de convoyeur ou pignons de table.
  • Ces pignons spécialisés sont utilisés pour déplacer les convoyeurs.
  • Le profil unique de la dent permet aux convoyeurs de se déplacer sans dépasser.
  • À utiliser avec les chaînes de dessus de table.
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, ce qui minimise l’épuisement.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté