Motion
VV 14 NPT M

FASTER
VV 14 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 5075 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04374300
N° MFRVV 14 NPT M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
VV 14 NPT M

Bouchon hydraulique - Corps en acier, vanne à clapet, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 5075 psi, 1/4 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04374300
N° MFRVV 14 NPT M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    4.76 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, équipement de construction, industriel
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.02710 oz liq. (É.-U.)
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
VV14NPTM0610