Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.250 po
- Taille de l’alésage2.875 po
- Hauteur étendue17.500 po
- Diamètre extérieur4.250 po
- Tige de piston Diamètre2.500 po
- Hauteur rétractée11.375 po
- Accident vasculaire cérébral6.125 po
- Poids15.10 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre30 tonnes
- Zone effective6.490 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile39.750 po3
- Saillie de la tige de piston0.375 po
- Série / TypeSérie RA / Aluminium
- tonnes à 10000 psi32.45 tonnes
Aperçu
- La moitié du poids des cylindres en acier à capacité égale, le corps en aluminium résiste aux étincelles dans les environnements explosifs
- Le corps en aluminium résiste aux étincelles dans les environnements explosifs
- Tige de piston et alésage de cylindre en aluminium à revêtement dur résistant à l’usure et à la corrosion
- Le dessus rainuré du piston empêche la charge de glisser sur le dessus du piston
- Conçu pour le levage et autres opérations de non-production