Motion
C07200960750S

AS RAYMOND
C07200960750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 198.7538 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04375216
N° MFRC07200960750S
Prix5.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200960750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 198.7538 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04375216
N° MFRC07200960750S
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
Prix5.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.02619 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200960750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    198.7538 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0720-096-0750S PRINTEMPS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon