Motion
3322

NTN
3322

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 110 mm, D.E. de 240 mm, 3.6260 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI04375270
N° MFR3322
Prix3,126.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3322

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 110 mm, D.E. de 240 mm, 3.6260 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI04375270
N° MFR3322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,126.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    3.6260 po, 92.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    3.6260 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    34.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    3322 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359530759
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    305000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    430000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359530759

Aperçu

Description du fabricant
3322 BILLE BRG