Motion
R16-88
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04375617
N° MFRR16-88
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04375617
N° MFRR16-88
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    R16-88-121 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde R16-88 présente un diamètre d'alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5000 po.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R16-88
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2259 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1338 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
R16-88-121 BRG