Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion de têteMB32
- Diamètre maximal de l’alésage1.969 po
- Diamètre min. de l’alésage1.398 po
Détails
- Barre d'alésage ou têteTête d’alésage fine
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Code complet du porte-outilsBHFI MB32-32X63
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Nombre d'inserts de tête d'alésage1
- Pièces et accessoiresBH-E BACK (4550846), roulement (4550824), poignée (4550750), engrenage de blocage (4550843), contre-écrou (4550841), blocage SR21 (4550844), vis (7000615), vis (7002030)
- SérieBHFI MB16-MB50
- Type de porte-outilsBHFI MB32-32X63