Motion
EU09
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230//110/220 V, 56J cadres, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 2850 tr/min - 3450 tr/min Base, Face en J/montage sur base amovible, service continu
N° D’ARTICLE MI04377185
N° MFREU09
Prix1,008.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230//110/220 V, 56J cadres, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 2850 tr/min - 3450 tr/min Base, Face en J/montage sur base amovible, service continu
N° D’ARTICLE MI04377185
N° MFREU09
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
Prix1,008.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Dimension C de la longueur totale
    13.1 po
  • Couple
    36.52 pi-lb
  • Poids
    40 lb

Détails

  • Régime de base
    2850 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    8.3 à 9 A, 16.6 A
  • Modèle
    C063HMF5035013J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230//110/220 V
  • Type de montage
    Visage en J / Base amovible
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382054021

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 HP, 3450 et 2850 tr/min, EU09,115/208-23
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon