Motion
EU07
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230//110/220 V, cadre 56J , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, face en J/montage sur base amovible, service continu
N° D’ARTICLE MI04377248
N° MFREU07
Prix786.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230//110/220 V, cadre 56J , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, face en J/montage sur base amovible, service continu
N° D’ARTICLE MI04377248
N° MFREU07
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
Prix786.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Dimension C de la longueur totale
    12.6 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    24.28 pi-lb
  • Poids
    33.3 lb

Détails

  • Demandes
    Pompes d’irrigation de surpresseur, refroidisseur, applications de pompage pour usage commercial, condensat, pompes de désarrosage, lave-vaisselle, pompes pour usage Hvac, pompes pour lave-pièces, arrosage
  • Régime de base
    2850 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.80 / 6.60–6.40 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    6.4 à 6.6 A, 12.8 A
  • Modèle
    C063HMT5046013J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230//110/220 V
  • Type de montage
    Visage en J / Base amovible
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382053970

Aperçu

Description du fabricant
1 HP,3450 et 2850 tr/min,EU07,115/208-230 et