Motion
RUBAN DE VINYLE 06405  471 + PN6405 1/4 POX36YD

3M
06405 VINYL TAPE 471 + PN6405 1/4"X36YD

Ruban de vinyle 3M™ 471+, Indiago, 1/4 po x 36 vg, 5.3 mil, 144 rouleaux par caisse, PN6405, emballé individuellement, emballé de manière pratique
N° D’ARTICLE MI04377455
N° MFR06405 VINYL TAPE 471 + PN6405 1/4"X36YD
Prix17.12 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06405 VINYL TAPE 471 + PN6405 1/4"X36YD

Ruban de vinyle 3M™ 471+, Indiago, 1/4 po x 36 vg, 5.3 mil, 144 rouleaux par caisse, PN6405, emballé individuellement, emballé de manière pratique
N° D’ARTICLE MI04377455
N° MFR06405 VINYL TAPE 471 + PN6405 1/4"X36YD
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
Prix17.12 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    14 po
  • Épaisseur
    5.2 mil
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    23 oz-po
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Bleu
  • Allongement à la pause
    130 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200064050
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +170 °F
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • CUP_NON
    00021200064050

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VINYLE 06405 471
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excelle dans les applications de masquage pour créer des lignes de peinture nettes et fines pour le traçage, la séparation des couleurs et les conceptions complexes
  • L’endos indigo semi-translucide offre une certaine visibilité pour un alignement précis du ruban
  • Nettoyage sans obscurcissement, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à des températures allant jusqu’à 250°F/121°C
  • Les propriétés extensibles uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans soulever, évitant ainsi le saignement de peinture
  • L’adhésif en caoutchouc offre une adhérence rapide et une excellente résistance à la tenue sur la plupart des surfaces