Motion
19764 FEUILLE 9X11  P320J  314D CHIFFON 50/250

3M
19764 SHEET 9X11 P320J 314D CLOTH 50/250

3M™ Feuille de tissu utilitaire 314D, 9 po x 11 po P320 poids J, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI04377503
N° MFR19764 SHEET 9X11 P320J 314D CLOTH 50/250
Prix2.65 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19764 SHEET 9X11 P320J 314D CLOTH 50/250

3M™ Feuille de tissu utilitaire 314D, 9 po x 11 po P320 poids J, 50 par intérieur 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI04377503
N° MFR19764 SHEET 9X11 P320J 314D CLOTH 50/250
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
Prix2.65 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    P320
  • Numéro de stock du fabricant
    60440106585
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115197642
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051115197642

Aperçu

Description du fabricant
19764 FEUILLE 9X11 P320J 314D CHIFFON 50/250
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Finit les contours, ébarbe, élimine la rouille
  • La feuille polyvalente et durable fonctionne sur les surfaces en métal, en bois et en plastique
  • L’endos en tissu est à la fois flexible et suffisamment durable pour une utilisation en machine
  • Feuilles détachables à la main pour un dimensionnement pratique et une réduction des déchets