Motion
7010360964

3M
7010360964

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P150 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 42.0000 po, largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI04377553
N° MFR7010360964
Prix10.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360964

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P150 , matériau en céramique, matériau de support en tissu, longueur de courroie 42.0000 po, largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI04377553
N° MFR7010360964
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
Prix10.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    écriture de journal
  • Longueur de la courroie
    42 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    42 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage, polissage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    P150
  • Numéro de stock du fabricant
    60440120610
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125216487
  • Quantité du colis
    200
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051125216487

Aperçu

Description du fabricant
21648 CEINTURE EN TISSU 707E
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’abrasifs en oxyde d’aluminium céramique 3M™ surpasse les abrasifs en oxyde d’aluminium en termes de durabilité et de taux de coupe, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos en rayonne flexible s’adapte aux pièces profilées pour une finition uniforme
  • L’agent de meulage intégré réduit la chaleur et augmente les performances lorsqu’il est utilisé sur l’acier inoxydable et d’autres métaux exotiques
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie
  • Choisissez cette courroie pour l’enlèvement, le mélange et le raffinement des égratignures de la matière à pression légère à modérée