Spécifications
Détails
- CouleurMulticolore
- À utiliser avecSystème PPS
- Numéro CUP du fabricant00051131160002
- Quantité du colis20 (bouchons d’étanchéité du système PPS), 50 (couvercles du système PPS), 50 (revêtements du système PPS)
- TypeTrousse de rechange d’insert jetable PPS
- CUP_NON00051131160002
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Conçu pour être utilisé avec le système de préparation de peinture 3M™ PPS s.r.l. (ancien)
- Les trousses contiennent des couvercles jetables avec des filtres microns, des doublures et des bouchons d’étanchéité
- Stockez les couvercles et les doublures PPS de manière efficace et rentable
- Offert pour les gobelets et colliers en PPS de 5 tailles (90mL à 850mL; 3 oz liq.
- 28 oz liq.) pour des travaux allant des réparations ponctuelles aux réparations à 4 panneaux
- Le PPS de scellement est une solution jetable tout-en-un pour mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser les matériaux de peinture
- Le système permet au peintre de pulvériser uniformément à 90 degrés par rapport à la pièce, quelle que soit l’orientation de la pièce (même à l’envers)
- Réduit les risques de contamination extérieure, assure un transfert constant des matériaux et contribue à réduire la consommation de peinture
- Le PPS de 70 % réduit la consommation de solvant de nettoyage et le temps de préparation et de nettoyage jusqu'à 50 % par rapport aux systèmes de coupelles de peinture conventionnels
- Les bouchons d’étanchéité permettent de sceller et de protéger temporairement les matériaux de peinture non catalysés
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.