Motion
NAF173516
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 16 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI04378966
N° MFRNAF173516
Prix62.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 16 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI04378966
N° MFRNAF173516
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
Votre prix62.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    17600 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NAF173516 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur globale de 16 mm et une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les applications à charge modérée.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NAF
  • Capacité de charge statique
    20900 N

Aperçu

Description du fabricant
NAF173516 PALIER
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer