Motion
HRS012-AN-20
HRS012-AN-20
N° D’ARTICLE MI04379424
N° MFRHRS012-AN-20
Prix4,404.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRS012-AN-20
N° D’ARTICLE MI04379424
N° MFRHRS012-AN-20
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
Prix4,404.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    650 mm
  • Longueur totale
    521 mm
  • Largeur totale
    377 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Matériel
    Céramique d’alumine, bronze, carbone, cuivre, EPDM, fluoroélastomère, POM, PVC, polyéthylène, polypropylène, acier inoxydable, caoutchouc synthétique
  • Débit maximum
    1.02 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.18 Mpa2
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +40 °C
  • Normes respectées
    CE, MET, UL
  • Norme de filetage
    NPT
  • Tension / Hz
    200 à 230 V c.a. / 50/60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
HRS012-AN-20 REFROIDISSEUR
  • Capacités de refroidissement : 1.3 kW, 1.9 kW, 2.4 kW, 3.2 kW, 4.2 kW, 5.1 kW, 5.9 kW (à 60Hz)
  • Plage de température : 5 à 40°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : monophasée 200 à 230 V c.a., 50/60Hz
  • Normes : CE, UL, RoHS
  • Fluide de circulation : Eau du robinet ou éthylène glycol à 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
  • SMC recommande l’ensemble de tuyauterie de dérivation HRS-BP001 pour les modèles HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030
  • SMC recommande le jeu de tuyauteries de dérivation HRS-BP004 pour les modèles HRS-040, HRS050, HRS060

Les clients ont également acheté