Spécifications
Dimensions
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Hauteur totale5.39 po
- Longueur totale10.82 po
- Largeur totale4.80 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 2 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage (SAE A)
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu75 L/min
- Déplacement11.89 po3/r
- Pression intermittente260 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Rpm max.385 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu500 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 2-Bolt - 3.25 po Pilot - SAE A
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointStandard
- Série2000 - 2-Speed - Standard
- Type d’arbreCannelure
Aperçu
- Soupape de navette/décharge basse pression : aucune
- Option de débit de pression : aucune
- Option Geroler : standard
- Option de joint : standard
- Accessoires : aucun
- Fonctions spéciales (matériel) : aucune
- Caractéristiques spéciales (assemblage) : aucune
- Peinture/emballage : pas de peinture, boîte individuelle
- Identification du client : aucune