Motion
2610-033-110

PELICAN PRODUCTS
2610-033-110

2610,3LED,3AAA,IEC/ETL-NOIR.
N° D’ARTICLE MI04380900
N° MFR2610-033-110
Prix47.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PELICAN PRODUCTS
2610-033-110

2610,3LED,3AAA,IEC/ETL-NOIR.
N° D’ARTICLE MI04380900
N° MFR2610-033-110
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
Prix47.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Longueur
    1.49 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    4.5 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    ABS
  • Type de matériau de carrosserie
    Polycarbonate
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    194 (haut) cd, 91 (bas) cd
  • Sortie lumineuse complète
    14 (faible) lm, 30 (élevé) lm
  • Terminer le temps d’exécution
    19 (élevé) h, 47 (faible) h
  • Caractéristiques et avantages
    • Robuste Pelican
  • Matériau du serre-tête
    Tissu, caoutchouc
  • Comprend
    Bracelet en caoutchouc
  • Intensité maximale du faisceau
    194 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    30 lm
  • Durée d’exécution maximale
    19 h
  • Nombre de piles
    3
  • Nombre de DEL
    3
  • Nombre de modes d’éclairage
    2
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’eau
  • Normes respectées
    ANSI/NEMA FL-1, IECEx Ex ia IIB T4 Gb ITS 10.0019X
  • Type
    Phare
  • Homologation UL
    Classe I, division 1, groupe D, T1
  • CUP_NON
    019428105754

Aperçu

Description du fabricant
2610-033-110 3LED, 3AAA, TÊTE HAUTE NOIRE L
  • Construit Pelican robuste

Les clients ont également acheté