Gibraltar Brands 06693766
M6x1.0, 3.5mm billes Diam, longueur de corps 14mm , portée maximale de la bille 1mm , piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de fin de course 2.02 lb, force finale de fin de course 2.92 lb