Motion
STH 20 À 23-9 DZU

SEALMASTER
STH 20 TO 23-9 DZU

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 9.0000 in Travel, 19.6875 in Length, 8.0625 in Width, 1.7500 in Height, 6.8125 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI04382113
N° MFRSTH 20 TO 23-9 DZU
Prix1,965.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
STH 20 TO 23-9 DZU

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 9.0000 in Travel, 19.6875 in Length, 8.0625 in Width, 1.7500 in Height, 6.8125 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI04382113
N° MFRSTH 20 TO 23-9 DZU
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
Prix1,965.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    8.0625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8125 po
  • Global Hauteur  
    1.7500 po
  • Global Longueur  
    19.6875 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Voyage  
    9.0000 po
  • Poids
    14.1 lb

Détails

  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    STH 20 À 23-9 DZU
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461210918
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Poignée centrale
  • Série
    STH
  • Style
    Poignée centrale pour service standard
  • CUP_NON
    662461210918

Aperçu

Description du fabricant
STH 20 À 23-9 DZU
  • Cadre de montage pour l’assemblage de boîtier central à traction Sealmaster® STH Construction en acier au carbone peint

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté