Motion
NJ218EMAC3

TIMKEN
NJ218EMAC3

Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04383994
N° MFRNJ218EMAC3
Prix899.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NJ218EMAC3

Droit, DI 90 mm, DI 160 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04383994
N° MFRNJ218EMAC3
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
Prix899.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dégagement interne
    C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NJ218EMAC3