Motion
NJ318EMAC3

TIMKEN
NJ318EMAC3

Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04383999
N° MFRNJ318EMAC3
Prix1,617.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NJ318EMAC3

Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 43 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04383999
N° MFRNJ318EMAC3
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
Prix1,617.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    43 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    43 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    80700 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    3600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4100 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NJ318EMAC3