Motion
NJ2236EMAC3

TIMKEN
NJ2236EMAC3

Droit, DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 86 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384438
N° MFRNJ2236EMAC3
Prix18,400.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NJ2236EMAC3

Droit, DI 180 mm, DI 320 mm, largeur 86 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384438
N° MFRNJ2236EMAC3
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
Prix18,400.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    86 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    86 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    86 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    256000 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1300 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NJ22

Aperçu

Description du fabricant
NJ2236EMAC3