Motion
NJ2334EMAC3

TIMKEN
NJ2334EMAC3

Droit, DI 170 mm, DI 360 mm, largeur 120 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384455
N° MFRNJ2334EMAC3
Prix27,762.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NJ2334EMAC3

Droit, DI 170 mm, DI 360 mm, largeur 120 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04384455
N° MFRNJ2334EMAC3
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
Prix27,762.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    120 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    120 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    385000 lbf
  • Brides
    Deux extérieurs
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1200 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    1300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Séparable
  • Série
    NJ23

Aperçu

Description du fabricant
NJ2334EMAC3