Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48
- Dimension C de la longueur totale10.4 po
- Facteur de service1.25
- Couple18.01 pi-lb
- Poids18.68 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 3/4 HP, 2P, 48
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382004859
- Courant maximal admissible4.6 A, 9.2 A
- ModèleCA550ZY0003012B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382004859
Aperçu
Description du fabricant
3/4 HP, 3450 tr/min, 430,115/208-230 V, 48