Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Dimension C de la longueur totale13.7 po
- Facteur de service1.00
- Couple80.01 pi-lb
- Poids32 lb
Détails
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1 HP, 6P, 56Z
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382006907
- Courant maximal admissible1.8 A, 3.6 A
- ModèleP063TNN4087015B
- Catégorie de moteurMoteur de rechange direct FEO
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur200-230/460 V
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382006907