Motion
D125V2C
Moteur de service à onduleur - 125 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04384976
N° MFRD125V2C
Prix16,266.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service à onduleur - 125 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405T , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04384976
N° MFRD125V2C
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
Prix16,266.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405T
  • Dimension C de la longueur totale
    34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    368.3 pi-lb
  • Poids
    813.45 lb

Détails

  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    125 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382016210
  • Courant maximal admissible
    140 A
  • Modèle
    G38036
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6212-2Z-J
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382016210

Aperçu

Description du fabricant
125 CH, 1780 TR/MIN, D125V2C, 460 V, 405T