Motion
DJ20E1DP
Moteur de pompe à couplage fermé - 20 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 254JP , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2915 tr/min - base 3540 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04384997
N° MFRDJ20E1DP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 20 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 254JP , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2915 tr/min - base 3540 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04384997
N° MFRDJ20E1DP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254JP
  • Dimension C de la longueur totale
    27.4 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Couple
    29.7 pi-lb
  • Poids
    197.86 lb

Détails

  • Demandes
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la turbine de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, utilisée lorsque la saleté et l’humidité sont minimales
  • Régime de base
    2915 tr/min à 3540 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    54.00–47.00 / 23.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382022853
  • Courant maximal admissible
    23.6 A, 29.6 A, 47 à 54 A, 59 A
  • Modèle
    S480
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382022853

Aperçu

Description du fabricant
20 CH,3540 ET 2915 TR/MIN,DJ20E1DP 208-230/4
  • Isolation de classe F, hausse de classe B au niveau du facteur de service
  • Châssis en acier laminé
  • Écrans d'extrémité en aluminium (140–250), écrans d'extrémité en fonte (280–320)
  • Roulements à billes surdimensionnés avec embout d'arbre verrouillé
  • Plaque signalétique Premasked Mylar . (avec marque CE)
  • Position de montage F1
  • Paliers rajustables (cadre 180 et plus), dispositions de levage (cadre 210 et plus)
  • Roulements à double blindage
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 hertz
  • Arbre JM pour joint mécanique
  • Efficacité de l’épact
  • Données de fonctionnement complètes de 50 et 60 Hz sur la plaque signalétique (03)
  • Applications : Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l'arbre du moteur. Utilisé lorsque la saleté et l’humidité sont minimales