Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56C
- Dimension C de la longueur totale14 po
- Facteur de service1.30
- Couple35.99 pi-lb
- Poids33 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382024895
- ModèleK063ESS4803013J
- Catégorie de moteurMoteur de piscine/spa
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBride face en C
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382024895