Motion
JJ0752-2V
Moteur de pompe à jet - 3/4 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI04385182
N° MFRJJ0752-2V
Prix334.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à jet - 3/4 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI04385182
N° MFRJJ0752-2V

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix334.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    13.7 po
  • Facteur de service
    1.50
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    27.36 pi-lb
  • Poids
    20.8 lb

Détails

  • Demandes
    Pompes de surpression, pompes centrifuges, pompes à jet, pompes de gicleurs de pelouse
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®†, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.20 / 6.10 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382038090
  • Courant maximal admissible
    6.1 A, 12.2 A
  • Modèle
    C055KWK5142013J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382038090

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CH, 3450 TR/MIN, JJ0752-2V, 115/230 V, 56J
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon