Motion
JS2002-2
Moteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56YZ , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI04385195
N° MFRJS2002-2
Prix652.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56YZ , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI04385195
N° MFRJS2002-2
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
Prix652.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56YZ
  • Dimension C de la longueur totale
    13.4 po
  • Facteur de service
    1.30
  • Couple
    63.24 pi-lb
  • Poids
    27.6 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®†, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382088637
  • Courant maximal admissible
    8.6 A
  • Modèle
    T055CNE1420013J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à bride carrée pour piscine/spa
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Bride carrée
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382088637

Aperçu

Description du fabricant
2 HP, 3450 tr/min, JS2002-2,230 V, 56YZ