Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale14.4 po
- Facteur de service1.00
- Poids48 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min à 3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description5 hp / 5/8 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible5.0 A, 19.5 A
- ModèleR063EMS4722013J
- Catégorie de moteurMoteur de pompe de piscine/spa (multivitesse)
- Puissance du moteur5 hp / 5/8 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBoulon traversant/base
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min / 3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382041403