Motion
EC03B
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230//110/220 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 2850 tr/min - 3450 tr/min Base, Face en C/montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI04385269
N° MFREC03B
Prix558.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230//110/220 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, 2850 tr/min - 3450 tr/min Base, Face en C/montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI04385269
N° MFREC03B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix558.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.3 po
  • Couple
    12.19 pi-lb
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Régime de base
    2850 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382053390
  • Courant maximal admissible
    3.9 à 4.1 A, 7.8 A
  • Modèle
    C063HMM5041014J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230//110/220 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382053390

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH,3450 ET 2850 TR/MIN,EC03B 115/208-230
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon