Spécifications
Dimensions
- Poids5 lb
Détails
- Régime de base1550 tr/min
- Pays d’origineKOR
- DescriptionFHP, P
- Code d’harmonisation8501.10.6020
- kW25 kW
- Numéro CUP du fabricant786382060985
- ModèleM1800002124000B
- Puissance du moteur25.0 W
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- CUP_NON786382060985