Motion
EJM202B
Moteur de pompe à couplage fermé - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 145JM , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage sur base, service continu
N° D’ARTICLE MI04385443
N° MFREJM202B
Prix1,177.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 145JM , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage sur base, service continu
N° D’ARTICLE MI04385443
N° MFREJM202B
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
Prix1,177.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145JM
  • Dimension C de la longueur totale
    14.5 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    53.61 pi-lb
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    9.8 à 10.7 A, 19.6 A
  • Modèle
    T063CRY1484014J
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382066451

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 3450 TR/MIN, EJM202B, 115/208-230 V, 145J

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif