Spécifications
Dimensions
- Taille du cadreSpécial
- Poids3.84 lb
Détails
- DemandesPrésentoirs réfrigérés et distributrices
- Régime de base1550 tr/min
- Pays d’origineKOR
- DescriptionFHP, P
- Mot-clé de description16.0 W
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTE (entièrement joint)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge0.50 A
- Code d’harmonisation8501.10.3000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382074999
- ModèleM1800002113000B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur16.0 W
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageGoujon
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382074999