Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Y
- Dimension C de la longueur totale14.4 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple120 pi-lb
- Poids50 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge19.40 A
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382075545
- Courant maximal admissible19.4 A
- ModèleK063EWE4832013J
- Catégorie de moteurMoteur de piscine/spa
- Puissance du moteur5 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBoulon traversant
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382075545