Motion
D32CA1JH9
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04385499
N° MFRD32CA1JH9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04385499
N° MFRD32CA1JH9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    18.60 / 9.80–9.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 HP, 3450 tr/min, D32CA1JH9,115/208-230

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif