Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145T
- Dimension C de la longueur totale14.2 po
- Facteur de service1.15
- Couple96.72 pi-lb
- Poids42 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382076757
- Courant maximal admissible10.0 à 11.3 A, 20.0 A
- ModèleT063DCC1636012B
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382076757