Motion
T12S3G
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04385650
N° MFRT12S3G
Prix581.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04385650
N° MFRT12S3G
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
Prix581.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    36.71 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382071653
  • Courant maximal admissible
    0.85 A
  • Modèle
    P063GHR4582015B
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382071653

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH, 1140 TR/MIN, T12S3G, 575 V, 56