Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale12 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple41.61 pi-lb
- Poids18 lb
Détails
- DemandesMoteurs de ventilateur de l'unité de condenseur commercial dans des endroits à température extrême, résidentiels
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.50 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible1.5 A
- ModèleK055WGF0947014B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageGoujon
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6201
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382077907