Motion
UN5T3BC
Moteur de service à onduleur - 5 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Base 1175 tr/min, Montage horizontal/au pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI04385762
N° MFRUN5T3BC
Prix3,252.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service à onduleur - 5 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Base 1175 tr/min, Montage horizontal/au pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI04385762
N° MFRUN5T3BC
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
Prix3,252.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TC
  • Dimension C de la longueur totale
    20 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    22.3 pi-lb
  • Poids
    148.7 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1175 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382087203
  • Courant maximal admissible
    7.9 A, 15.9 A
  • Modèle
    BV13
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382087203
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5 CH, 1175 TR/MIN, UN5T3BC, 230/460 V, 215TC