Motion
UN20T2GC
Moteur à entraînement vectoriel - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 256TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, Base 1800 tr/min, Montage horizontal/sur pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI04385765
N° MFRUN20T2GC
Prix5,589.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 256TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, Base 1800 tr/min, Montage horizontal/sur pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI04385765
N° MFRUN20T2GC
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
Prix5,589.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256TC
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    58.9 pi-lb
  • Poids
    266 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.1 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382098889
  • Courant maximal admissible
    19.8 A
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382098889
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
20 CH, 1780 TR/MIN, UN20T2GC, 575 V, 256TC