Motion
4125
Moteur souffleur/ventilateur - 1/30 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115-127 V, cadre 42Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur base résiliente, surair continu
N° D’ARTICLE MI04385785
N° MFR4125
Prix368.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/30 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115-127 V, cadre 42Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1100 tr/min, montage sur base résiliente, surair continu
N° D’ARTICLE MI04385785
N° MFR4125
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
Prix368.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    42Y
  • Dimension C de la longueur totale
    13.1 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    2.6 pi-lb
  • Poids
    8.38 lb

Détails

  • Régime de base
    1100 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/30 HP, 6P, 42Y
  • Mot-clé de description
    1/30 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.53 A
  • Code d’harmonisation
    8501.10.6020
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382080655
  • Courant maximal admissible
    0.53 A
  • Modèle
    K048TSN4125011B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/30 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115-127 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    3
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Auto-alignement
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382080655

Aperçu

Description du fabricant
1/30 HP, 1100 / 3 SPD, 4125,115-127 V, 42Y