Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Anneau intérieur Largeur1.6850 po
- Anneau extérieur Largeur0.8660 po
- Extérieur Diamètre3.1496 po
- Largeur totale2.2200 po
- Poids1.76 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590033355
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Capacité de charge statique radiale3650 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieSC
- CUP_NON1200106975229