Motion
JSCVM19
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 19 mm, taille de clé à bout ouvert de 19 mm, 9-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04386640
N° MFRJSCVM19
Prix39.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 19 mm, taille de clé à bout ouvert de 19 mm, 9-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04386640
N° MFRJSCVM19

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    19 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/4 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-9/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    19 mm
  • Global Longueur  
    9-3/4 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679972813
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
JSCVM19 COMBINAISON WR RÉV. SPL 19MM