Motion
1
Identification des installations et de la sécurité - Matériau en vinyle, 1-1/8 po de large, blanc
N° D’ARTICLE MI04386913
N° MFR1
Prix426.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Identification des installations et de la sécurité - Matériau en vinyle, 1-1/8 po de large, blanc
N° D’ARTICLE MI04386913
N° MFR1
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
Prix426.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    100 pi
  • Épaisseur
    0.004 po
  • Largeur
    1-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    Étiquetage des composants et de l’équipement, Étiquetage électrique, Identification des installations, Marquage au sol, Étiquetage allégé et 5S , Marquage des tuyaux et des vannes, Marquage d’entrepôt
  • Code d’harmonisation
    8443.99.2550
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    113112
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473997793
  • Matériel
    Vinyle
  • Compatibilité des numéros de pièce
    GlobalMark
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Permanent
  • Normes respectées
    Compatibilité RoHS (modification 2005/618/EC MCV à la directive RoHS 2002/95/EC)
  • Fiche technique
  • Type
    Identification des installations et de la sécurité
  • CUP_NON
    75447399779

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN BLANC 113112 1.125
  • Ce vinyle durable à faible rétrécissement avec adhésif ultra agressif est idéal pour étiqueter les tuyaux, l’équipement, les étagères et presque toute autre surface industrielle.
  • Le matériau en vinyle B-595 de Brady est doté d’un adhésif acrylique permanent qui résiste aux climats intérieurs et extérieurs difficiles
  • Le ruban en vinyle est idéal pour le marquage de tuyaux, l’identification d’entrepôt et de sécurité, les étiquettes d’arcs et les étiquettes visuelles de lieu de travail, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
  • Le ruban adhésif permanent adhère aux surfaces lisses, rugueuses ou revêtues de poudre, ainsi qu’aux surfaces irrégulières ou aux surfaces à faible énergie de surface
  • Le fini lustré propre résiste à l’exposition aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles, aux embruns salés, aux nettoyants, aux détergents et à la saleté industrielle générale
  • Ruban d’étiquetage durable avec une durabilité extérieure moyenne de 8-10 ans à des températures allant de -40° F à 180° F
  • Un ruban est requis pour imprimer ce matériel. Utiliser la pièce numéro 76739