Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base2.4219 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.2500 po
- Taille du boulon5/8 po
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale5.5625 po
- Longueur totale9.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590433056
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeHC212-39
- Type de jointJoint R
- SérieProfessionnel de la santé
- CUP_NON8865590433056