Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, meulage
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382501327
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382501327
Aperçu
- Revêtement supérieur pour meulage à froid, protégeant les pièces de grande valeur contre la décoloration thermique
- Empêche la charge sur les alliages souples comme l’aluminium
- Sans contaminants (contient moins de 0
- 1 % Fe, S, Cl)
- La conception à rabat haute densité est conformable aux surfaces irrégulières
- Les grains d’alumine céramique (CA) sont des cristaux à microfracturation auto-affûtés qui exposent les bords tranchants, maintenant un taux de coupe élevé pour la durée de vie du grain
- L'arbre ouvert ou simple de 7/8 po offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
- Idéal pour l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium et d’autres métaux difficiles à meuler