Motion
50136
Disque à lamelles abrasives haute densité en céramique Tiger de 7 po (TY27), 40C, trou d'arbre de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI04389357
N° MFR50136
Prix33.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles abrasives haute densité en céramique Tiger de 7 po (TY27), 40C, trou d'arbre de 7/8 po
N° D’ARTICLE MI04389357
N° MFR50136
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
Prix33.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382501365
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382501365

Aperçu

Description du fabricant
ABRAS HAUTE DENSITÉ À DENTS DE SABRE DE 50136 7 PO
  • Action de coupe rapide sur l’aluminium, l’acier inoxydable et d’autres métaux difficiles à meuler
  • Coupe à froid protégeant les pièces à valeur élevée contre la décoloration par la chaleur

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good