Motion
31409
Disque à lamelles recouvert Vortec Pro - filetage d’arbre : 5/8-11 po, type 27, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 60, 13000 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI04389419
N° MFR31409
Prix5.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles recouvert Vortec Pro - filetage d’arbre : 5/8-11 po, type 27, diamètre de disque : 4-1/2 po, grain : 60, 13000 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI04389419
N° MFR31409
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
Votre prix5.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382314095
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382314095

Aperçu

Description du fabricant
RABAT ABRASIF PROFESSIONNEL VORTEC DE 31409 4-1/2 PO D
  • Taux de réduction élevé à un prix avantageux
  • Préformance constante à une bonne valeur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté